Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/AC; 2500W; UAusg: 230VAC; 21÷28VDC; PSpitz: 5000W; 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/AC; 2500W; UAusg: 230VAC; 21÷28VDC; PSpitz: 5000W; 24V
Wandler: DC/AC; 2500W; UAusg: 230VAC; 21÷28VDC; PSpitz: 5000W; 24V
Artikel-Nr.:
     2805-SINUS-5000-24V
Hersteller:
     VOLT POLSKA
Herst.-Nr.:
     3SIP500024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Hersteller: VOLT POLSKA
Betriebstemperatur: 0...40°C
Versorgungsspannung: 21...28V DC
Ausgangsspannung: 230V AC
Ausgangsleistung: 2,5kW
Anwendung: für Fahrzeuge
Eigenschaften der Wandler: saubere Sinuslinie
Wandler-Typ: DC/AC
Spitzenleistung: 5kW
Ausgangsanschlusses-Art: Buchsen AC 230V
Akkuspannung: 24V
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Anzahl Steckerausgänge: 2
Herstellerserie: SINUS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VOLT:
VOLT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,53*
€ 412,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,50*
€ 409,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 323,62*
€ 385,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,01*
€ 362,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,06*
€ 353,50
pro Stück
ab 16 Stück
€ 288,63*
€ 343,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,86*
€ 313,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.