Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/AC; 300W; UAusg: 230VAC; Aus: Buchsen AC 230V; 0÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/AC; 300W; UAusg: 230VAC; Aus: Buchsen AC 230V; 0÷40°C
Wandler: DC/AC; 300W; UAusg: 230VAC; Aus: Buchsen AC 230V; 0÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-SINUS-PRO-500/BK
Hersteller:
     VOLT POLSKA
Herst.-Nr.:
     SINUSPRO-500E BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Hersteller: VOLT POLSKA
Betriebstemperatur: 0...40°C
Ausgangsspannung: 230V AC
Ausgangsleistung: 300W
Anwendung: universell
Eigenschaften der Wandler: saubere Sinuslinie
Wandler-Typ: DC/AC
Ausgangsanschlusses-Art: Buchsen AC 230V
Achtung!: ohne Batterien
Akkuspannung: 12V
Zusatzfunktionen: UPS
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP;Überladungsschutz
Herstellerserie: sinusPRO E
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VOLT:
VOLT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.