Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/AC; 300W; UAusg: 230VAC; Aus: Buchsen AC 230V; 0÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/AC; 300W; UAusg: 230VAC; Aus: Buchsen AC 230V; 0÷40°C
Wandler: DC/AC; 300W; UAusg: 230VAC; Aus: Buchsen AC 230V; 0÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-SINUS-PROW-500-12
Hersteller:
     VOLT POLSKA
Herst.-Nr.:
     3SP095012W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Hersteller: VOLT POLSKA
Betriebstemperatur: 0...40°C
Ausgangsspannung: 230V AC
Ausgangsleistung: 300W
Anwendung: universell
Eigenschaften der Wandler: saubere Sinuslinie
Wandler-Typ: DC/AC
Ausgangsanschlusses-Art: Buchsen AC 230V
Achtung!: ohne Batterien
Akkuspannung: 12V
Zusatzfunktionen: UPS
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP;Überladungsschutz
Herstellerserie: sinusPRO W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VOLT:
VOLT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.