Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/AC; 300W; UAusg: 230VAC; 21÷28VDC; PSpitz: 600W; 0÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/AC; 300W; UAusg: 230VAC; 21÷28VDC; PSpitz: 600W; 0÷40°C
Wandler: DC/AC; 300W; UAusg: 230VAC; 21÷28VDC; PSpitz: 600W; 0÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-SINUS600/24V
Hersteller:
     VOLT POLSKA
Herst.-Nr.:
     SINUS600 24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Hersteller: VOLT POLSKA
Betriebstemperatur: 0...40°C
Versorgungsspannung: 21...28V DC
Ausgangsspannung: 230V AC
Ausgangsleistung: 300W
Anwendung: für Fahrzeuge
Eigenschaften der Wandler: saubere Sinuslinie
Wandler-Typ: DC/AC
Spitzenleistung: 600W
Ausgangsanschlusses-Art: Buchsen AC 230V
Akkuspannung: 24V
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VOLT:
VOLT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.