Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Block; 275VAC; 350VDC; 40kA; 1,4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor: Block; 275VAC; 350VDC; 40kA; 1,4W
Varistor: Block; 275VAC; 350VDC; 40kA; 1,4W
Artikel-Nr.:
     2805-SIOV-B40K275
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72240B0271K001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: EPCOS
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1,4W
Max. Betriebsspannung: 350V DC;275V AC
Klimakategoria: 40/85/56
Varistor-Typ: Block
Varistorstrom max. 8/20µs: 40kA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.