Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 3A; Ch: 1; N-Channel; SMD; TSOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIP32510DT-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIP32510DT-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: TSOT23
Versorgungsspannung: 1,2...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 46mΩ
Ausgangsstrom: 3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: N-Channel
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,199*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.