Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; H; TO3; schwarz; L: 37,5mm; W: 115mm; H: 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK02/37.5/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 02 37.5 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: Befestigungsöffnungen
Breite: 115mm
Höhe: 63mm
Länge: 37,5mm
Anwendung: TO3
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: H
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.