Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 10A; 0-1; zum Aufbau; Pole: 4; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 10A; 0-1; zum Aufbau; Pole: 4; Pos: 2
Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 10A; 0-1; zum Aufbau; Pole: 4; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-SK10-2-8210-OB11ZC
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     SK10-2.8210\OB11ZC
EAN/GTIN:
     5907723107298
Hersteller: SPAMEL
Farbe: rot;grau;gelb
Montage: zum Aufbau
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP65
Schalter-Typ: Nocken-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beschreibung Schaltstellungen stabil: 0-1
Anzahl Positionen: 2
Anzahl der Pole: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.