Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 100A; 0-1; zum Aufbau; Pole: 3; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 100A; 0-1; zum Aufbau; Pole: 3; Pos: 2
Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 100A; 0-1; zum Aufbau; Pole: 3; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-SK100-2-8211OB18ZC
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     SK100-2.8211\OB18ZC
EAN/GTIN:
     5907723112032
Hersteller: SPAMEL
Farbe: rot;grau;gelb
Montage: zum Aufbau
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 100A
Dichtheitsklasse: IP65
Schalter-Typ: Nocken-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beschreibung Schaltstellungen stabil: 0-1
Anzahl Positionen: 2
Anzahl der Pole: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.