Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; 3-Level 1-Phasen Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK100MLI066T
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 100 MLI 066 T 24914470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP4
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 100A
Kollektorstrom im Impuls: 200A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;3-Level 1-Phasen Wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.