Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt unabhängig; 1,6kV; 100A; SEMITOP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK100TAA16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 100 TAA 16 24914030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP2
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,85V
Vorwärtsstrom: 100A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 2kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.