Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; TO3; schwarz; L: 37,5mm; W: 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK122/37.5/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 122 37.5 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 45mm
Höhe: 12,5mm
Länge: 37,5mm
Anwendung: TO3
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.