Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 16A; 0-1; zum Aufbau; Pole: 1; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 16A; 0-1; zum Aufbau; Pole: 1; Pos: 2
Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 16A; 0-1; zum Aufbau; Pole: 1; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-SK16-1-825-OB11
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     SK16-1.825\OB11
EAN/GTIN:
     5907723069312
Hersteller: SPAMEL
Farbe: schwarz;grau
Montage: zum Aufbau
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP65
Schalter-Typ: Nocken-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beschreibung Schaltstellungen stabil: 0-1
Anzahl Positionen: 2
Anzahl der Pole: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.