Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 20A; 0-1; zum Aufbau; Pole: 3; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 20A; 0-1; zum Aufbau; Pole: 3; Pos: 2
Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 20A; 0-1; zum Aufbau; Pole: 3; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-SK20-2-8211-OB11
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     SK20-2.8211\OB11
EAN/GTIN:
     5907723069428
Hersteller: SPAMEL
Farbe: schwarz;grau
Montage: zum Aufbau
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 20A
Dichtheitsklasse: IP65
Schalter-Typ: Nocken-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beschreibung Schaltstellungen stabil: 0-1
Anzahl Positionen: 2
Anzahl der Pole: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.