Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 2A; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SK26A-TSC
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SK26A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,7V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,203*
1 Tag
80
15
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,22*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0772*
€ 0,274*
1 Tag
4731
5
€ 14,99*
ab € 0,0599*
€ 0,7586*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.