Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 200V; If: 120Ax2; SOT227B; 240A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK2U240-200-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SK2U240-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 240A
Vorwärtsstrom: 120A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 1,3kA
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 36 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.