Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: vollgesteuert; Urmax: 800V; If: 42A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK40DT08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 40 DT 08 24305200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP3
Ausgänge: Draht Ø1,5mm
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 2,45V
Vorwärtsstrom: 42A
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 280A
Gatespannung: 2V
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: vollgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.