Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; rund; schwarz; L: 37,5mm; W: 51,5mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK46/37.5/SAAD
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 46 37,5 SA AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 51,5mm
Material: Aluminium
Länge: 37,5mm
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: rund
Materialabschluss: anodisiert
Eigenschaften von Kühlkörper: LED adapter
Sockelstärke: 26mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.