Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator; LED; L: 51,5mm; W: 51mm; Ø: 26mm; H: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator; LED; L: 51,5mm; W: 51mm; Ø: 26mm; H: 15mm
Radiator; LED; L: 51,5mm; W: 51mm; Ø: 26mm; H: 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-SK4615AL
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK4615AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Breite: 51mm
Material: Aluminium
Durchmesser: 26mm
Höhe: 15mm
Länge: 51,5mm
Anwendung: LED
Radiator-Typ: gegossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.