Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 150mm; W: 200mm; H: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 150mm; W: 200mm; H: 40mm
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 150mm; W: 200mm; H: 40mm
Artikel-Nr.:
     2805-SK47/150/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK47/150/SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 200mm
Material: Aluminium
Höhe: 40mm
Länge: 0,15m
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.