Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; natürlich; L: 100mm; W: 21mm; H: 6mm; roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK476/100/AL
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 476 100 AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: natürlich
Breite: 21mm
Material: Aluminium
Höhe: 6mm
Länge: 0,1m
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: roh
Sockelstärke: 1,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.