Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; natürlich; L: 1000mm; W: 21mm; H: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK476/1000/AL
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 476 1000 AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: natürlich
Breite: 21mm
Material: Aluminium
Höhe: 6mm
Länge: 1m
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: roh
Sockelstärke: 1,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.