Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 1000mm; W: 21mm; H: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK476/1000/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 476 1000 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 21mm
Material: Aluminium
Höhe: 6mm
Länge: 1m
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 1,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.