Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 200mm; W: 300mm; H: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 200mm; W: 300mm; H: 40mm
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 200mm; W: 300mm; H: 40mm
Artikel-Nr.:
     2805-SK56/200/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK56/200/SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 300mm
Material: Aluminium
Höhe: 40mm
Länge: 0,2m
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 65,31*
€ 87,61*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 57,67*
€ 93,72*
1 Tag
991
Frei Haus
ab € 61,79*
€ 132,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074623
ab € 18,66*
Zubehör
RS Pro
7074604
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.