Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; rund; schwarz; L: 25mm; W: 70mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK570/25/SAAD
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 570 25 SA AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 70mm
Material: Aluminium
Länge: 25mm
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: rund
Materialabschluss: anodisiert
Eigenschaften von Kühlkörper: LED adapter
Sockelstärke: 50mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.