Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator; LED; Ø: 85mm; H: 10mm; 2,25K/W; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator; LED; Ø: 85mm; H: 10mm; 2,25K/W; schwarz
Radiator; LED; Ø: 85mm; H: 10mm; 2,25K/W; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SK57210
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK57210SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Durchmesser: 85mm
Höhe: 10mm
Anwendung: LED
Thermischer Widerstand: 2,25K/W
Radiator-Typ: gegossen
Materialabschluss: anodisiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 10,45*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,29*
€ 15,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.