Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator; LED; Ø: 50mm; H: 10mm; 2,3K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator; LED; Ø: 50mm; H: 10mm; 2,3K/W
Radiator; LED; Ø: 50mm; H: 10mm; 2,3K/W
Artikel-Nr.:
     2805-SK57710AL
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK57710AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Material: Aluminium
Durchmesser: 50mm
Höhe: 10mm
Anwendung: LED
Thermischer Widerstand: 2,3K/W
Radiator-Typ: gegossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.