Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator; LED; Ø: 50mm; H: 20mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator; LED; Ø: 50mm; H: 20mm; schwarz
Radiator; LED; Ø: 50mm; H: 20mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SK57720
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK57720SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Durchmesser: 50mm
Höhe: 20mm
Anwendung: LED
Radiator-Typ: gegossen
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.