Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; rund; natürlich; L: 25mm; W: 105mm; Aluminium; roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK584/25/AL
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 584 25 AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: natürlich
Breite: 105mm
Material: Aluminium
Länge: 25mm
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: rund
Materialabschluss: roh
Sockelstärke: 70mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.