Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator; LED; Ø: 105mm; H: 10mm; 2K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator; LED; Ø: 105mm; H: 10mm; 2K/W
Radiator; LED; Ø: 105mm; H: 10mm; 2K/W
Artikel-Nr.:
     2805-SK58410AL
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK58410AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Material: Aluminium
Durchmesser: 105mm
Höhe: 10mm
Anwendung: LED
Thermischer Widerstand: 2K/W
Radiator-Typ: gegossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.