Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator; LED; Ø: 105mm; H: 37,5mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator; LED; Ø: 105mm; H: 37,5mm; schwarz
Radiator; LED; Ø: 105mm; H: 37,5mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SK58437.5
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK58437.5SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Durchmesser: 105mm
Höhe: 37,5mm
Anwendung: LED
Radiator-Typ: gegossen
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.