Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator; LED; Ø: 20mm; H: 15mm; 6,3K/W; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator; LED; Ø: 20mm; H: 15mm; 6,3K/W; schwarz
Radiator; LED; Ø: 20mm; H: 15mm; 6,3K/W; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SK58515
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK58515SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Durchmesser: 20mm
Höhe: 15mm
Anwendung: LED
Thermischer Widerstand: 6,3K/W
Radiator-Typ: gegossen
Materialabschluss: anodisiert
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.