Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator; LED; Ø: 20mm; H: 50mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator; LED; Ø: 20mm; H: 50mm; schwarz
Radiator; LED; Ø: 20mm; H: 50mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SK58550
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK58550SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Durchmesser: 20mm
Höhe: 50mm
Anwendung: LED
Radiator-Typ: gegossen
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.