Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; rund; schwarz; L: 20mm; W: 178mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK590/20/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 590 20 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 178mm
Material: Aluminium
Länge: 20mm
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: rund
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 80mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.