Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; rund; schwarz; L: 37,5mm; W: 145mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK592/37.5/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 592 37,5 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 145mm
Material: Aluminium
Länge: 37,5mm
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: rund
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 85mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.