Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator; LED; Ø: 145mm; H: 75mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator; LED; Ø: 145mm; H: 75mm; schwarz
Radiator; LED; Ø: 145mm; H: 75mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SK592/75/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 592 75 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Durchmesser: 145mm
Höhe: 75mm
Anwendung: LED
Radiator-Typ: gegossen
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.