Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heatsink: extruded; grilled; for fan motors; aluminium; L: 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK606/700/300/ME
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 606 700 300 ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: Aluminium
Montage: für Rückwand
Breite: 70mm
Material: Aluminium
Höhe: 23mm
Länge: 0,3m
Anwendung: for fan motors
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: transparent anodisiert
Eigenschaften von Kühlkörper: hollow fin geometry
Sockelstärke: 20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,68*
€ 460,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,48*
€ 453,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,79*
€ 437,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,74*
€ 406,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,74*
€ 375,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.