Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; rund; LED; schwarz; L: 25mm; Aluminium; Ø: 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK615/25/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 615 25 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: wärmeleitender Kleber;thermal conductive foil
Material: Aluminium
Durchmesser: 120mm
Länge: 25mm
Anwendung: LED
Innendurchmesser: 60mm
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: rund
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.