Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; rund; LED; schwarz; L: 1000mm; Aluminium; Ø: 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK620/1000/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 620 1000 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: wärmeleitender Kleber;thermal conductive foil
Material: Aluminium
Durchmesser: 30mm
Länge: 1m
Anwendung: LED
Innendurchmesser: 18mm
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: rund
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.