Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; rund; LED; Aluminium; L: 15mm; Aluminium; roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK620/15/AL
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 620 15 AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: Aluminium
Montage: wärmeleitender Kleber;thermal conductive foil
Material: Aluminium
Durchmesser: 30mm
Länge: 15mm
Anwendung: LED
Innendurchmesser: 18mm
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: rund
Materialabschluss: roh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.