Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; rund; LED; schwarz; L: 20mm; Aluminium; Ø: 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK620/20/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 620 20 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: wärmeleitender Kleber;thermal conductive foil
Material: Aluminium
Durchmesser: 30mm
Länge: 20mm
Anwendung: LED
Innendurchmesser: 18mm
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: rund
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.