Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 63A; 0-1; für den Einbau; Pole: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 63A; 0-1; für den Einbau; Pole: 3
Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 63A; 0-1; für den Einbau; Pole: 3
Artikel-Nr.:
     2805-SK63-2-8211-P08
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     SK63-2.8211\P08
EAN/GTIN:
     5907723113565
Hersteller: SPAMEL
Farbe: rot;grau;gelb
Montage: für den Einbau
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 63A
Dichtheitsklasse: IP65
Schalter-Typ: Nocken-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beschreibung Schaltstellungen stabil: 0-1
Anzahl Positionen: 2
Anzahl der Pole: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.