Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; natürlich; L: 100mm; W: 19mm; H: 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; gerippt; natürlich; L: 100mm; W: 19mm; H: 14mm
Radiator: geprägt; gerippt; natürlich; L: 100mm; W: 19mm; H: 14mm
Artikel-Nr.:
     2805-SK633/100/AL
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 633 100 AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: natürlich
Breite: 19mm
Material: Aluminium
Höhe: 14mm
Länge: 0,1m
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: roh
Einheitspreis: Nein
Sockelstärke: 1,8mm
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.