Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; Y; universell; Aluminium; L: 50mm; W: 40mm; H: 56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK641/50/AL
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 641 50 AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: Aluminium
Montage: Pressfeder
Breite: 40mm
Material: Aluminium
Höhe: 56mm
Länge: 50mm
Anwendung: universell
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: Y
Materialabschluss: roh
Sockelstärke: 12mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.