Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; Y; universell; schwarz; L: 84mm; W: 40mm; H: 56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK641/84/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 641 84 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: Pressfeder
Breite: 40mm
Material: Aluminium
Höhe: 56mm
Länge: 84mm
Anwendung: universell
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: Y
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 12mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.