Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; rund; LED; schwarz; L: 20mm; Aluminium; Ø: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK643/20/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 643 20 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: wärmeleitender Kleber;thermal conductive foil
Material: Aluminium
Durchmesser: 100mm
Länge: 20mm
Anwendung: LED
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: rund
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.