Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 100mm; W: 35mm; H: 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 100mm; W: 35mm; H: 70mm
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 100mm; W: 35mm; H: 70mm
Artikel-Nr.:
     2805-SK654/100/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 654 100 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 35mm
Material: Aluminium
Höhe: 70mm
Länge: 0,1m
Thermischer Widerstand: 5,4K/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Einheitspreis: Nein
Sockelstärke: 8mm
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.