Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 150mm; W: 80mm; H: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 150mm; W: 80mm; H: 80mm
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 150mm; W: 80mm; H: 80mm
Artikel-Nr.:
     2805-SK655/150/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 655 150 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 80mm
Material: Aluminium
Höhe: 80mm
Länge: 0,15m
Thermischer Widerstand: 2,3K/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.