Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 800V; If: 68A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK70DH08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 70 DH 08 24405400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP3
Ausgänge: Draht Ø1,5mm
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 68A
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 270A
Gatespannung: 2V
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.