Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,2kV; If: 68A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK70DH12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 70 DH 12 24405403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP3
Ausgänge: Draht Ø1,5mm
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 68A
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 270A
Gatespannung: 2V
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.